Sandvik Holder CSDNN

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Cutting angle Kr (degrees)45
Clamp SystemTop clamp
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension B (mm)25
Compatible Tip90 degrees square
HandNone
Dimension F1 (mm)12.8
Dimension L3 (mm)36.5
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6
Gauge tipSNGN 12 07 08
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan