Sandvik Holder CDNNR

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Clamp SystemTop clamp
HandRight
Dimension H (mm)32
Dimension B (mm)25
Compatible TipRhombus 55 degrees
Cutting angle Kr (degrees)62.5
Dimension F1 (mm)13
Dimension H1 (mm)32
Dimension L1 (mm)170
Dimension L3 (mm)41.2
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-7
Gauge tipDNGN 15 07 08
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan