Sandvik Holder CDJNR

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
Clamp SystemTop clamp
Compatible TipRhombus 55 degrees
HandRight
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension L3 (mm)39.4
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-7
Gauge tipDNGN 15 07 08
Tightening Torque (N m)3.9
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan