Sandvik Holder CCBNL

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Compatible TipRhombus 80 degrees
Dimension B (mm)25
Clamp SystemTop clamp
Handleft
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension F1 (mm)22
Dimension L3 (mm)34.6
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6
Gauge tipCNGN 12 07 08
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan