Sandvik CoroTurn 107 CBN Positive Turning Insert 7025

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Dimension IC (mm)9.525
L9.6719
Dimension La (mm)2.6
Chip size9
HandNone
Dimension S (mm)3.96875

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan