Sandvik CoroTurn 107 CBN Positive Turning Insert 7015

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp9.199.900
Spesifikasi
Chip size9
Dimension La (mm)2.6
Dimension IC (mm)9.525
Dimension Re (mm)0.4
HandNone
L9.6719
Dimension S (mm)3.96875

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan