Katayama Chain Finished Bore Sprocket Old Jis Key Specification FBK40B Series (Teeth 24)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Sprocket FormB type
TypeFBK40B
Number of Teeth24
Sprocket No.FBK40B24
Chain No.40
Tooth Width (mm)7.2
Chain Pitch (mm)12.7
Surface Treatment TypeBK (Black iron oxide coating)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan