Katayama Chain FBN Finished Bore Sprocket New Jis Key FBN35B Series (Teeth 26)

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp369.900
Spesifikasi
MaterialCarbon steel for machine structural use
TypeFBN35B
Sprocket FormB type
Pitch79.02φ mm
HardnessTooth tip induction hardening
Boss BD53mm
Boss Length BL22mm
Dimension A (mm)8
Face Width4.3mm
Number of Gears26
Outside84φ mm
Using ChainNo.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan