ENTES Time Relays

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Operating Voltage (V)AC/DC 12-240
Operating rangefor Un±%20(AC) ; for Un±%10(DC)
Repeat accuracy±0.1%
Reset Time (ms)< 150
Output Contact1 CO; 8A, 2000 VA, cos =1
Ambient Humidity (%)85
Ambient Temperature (°C)-5 to +55
Connection TypesSingle Phase 2 wires
MountingRail Mounting; Terminal with Screw
Power Consumption (V/A)< 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan