Rubbermaid Rigid Liner For Fg816088 Fg818488 And Fg818588 Container Dustbin (Liner Tempat Sampah / Pelapis Tempat Sampah)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorGray
Product Length (inch)12
Product Width (inch)12
Product Height (inch)27.25
Capacity (gal)12.12
Material TypeVinyl

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement liner fits with Marshal container
Feature
RubbermaidRigid Liner For Fg816088 Fg818488 And Fg818588 Container DustbinGray1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan