Rubbermaid Lid Slim Jim Vertical (Tutup Tempat Sampah / Tutup Daur Ulang)

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Product Length (inch)20.43
Product Width (inch)11.52
Product Height (inch)6.01
Material TypeResin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Slim Jim® recycling lids are designed to make recycling easier with consistent color-coding, lid openings and waste stream options
Feature
RubbermaidLid Slim Jim VerticalBottles/Cans Blue1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan