Rubbermaid Brute Step On Rollout Container (Tempat Sampah Injak / Tong Sampah Beroda)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
ColorBlue
Product Length (inch)32.33
Product Width (inch)25.33
Product Height (inch)44.74
Capacity (gal)65
Material TypeResin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial BRUTE® Step-On Rollouts are designed to make managing facility waste easier. With one step, the pedal lifts the lid and allows for hands-free waste disposal.
Feature
RubbermaidBrute Step On Rollout Container Blue651unit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan