Rubbermaid Slim Jim Recycling Station Dustbin (Tempat Sampah Pilah / Tong Sampah Pilah)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Product Length (inch)21.5
Product Width (inch)36
Product Height (inch)40.25
Capacity (gal)23
Material TypeResin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Slim Jim® Recycling Station offers a front-of-house look with back-of-house functionality.
Feature
RubbermaidSlim Jim Recycling Station Dustbin1set

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait