Rubbermaid Condiment Dispenser With 6 Pt Inserts (Dispenser Bumbu / Tempat Bumbu)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Length (inch)19.63
Product Width (inch)6.25
Product Height (inch)3.75
Material TypePolyethylene (HDPE) High Density

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hygienic, safe storage for condiments, garnishes, and more.
Feature
RubbermaidCondiment Dispenser With 6 Pt InsertsBlack1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan