Rubbermaid Floor Scrub Brush (Sikat Lantai / Sikat Pembersih)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ColorBlue
Product Length (inch)10
Product Width (inch)10.5
Product Height (inch)3.5
Material TypePolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Floor Scrub Brush features bi-level polypropylene bristles that are stain-resistant.
Feature
RubbermaidFloor ScrubBlue101pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan