Rubbermaid Dustpan Handheld (Pengki / Dustpan)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ColorCharcoal
Product Length (inch)12.25
Product Width (inch)8.25
Product Height (inch)13.3
Material TypePlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Heavy-Duty Dust Pan is made of heavy-duty plastic and perfect for quick clean-ups.
Feature
RubbermaidHeavy Duty DustpanCharcoal12.251pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan