Rubbermaid Ergosafe Ice Scoop With Hand Guard With Holder (Sekop Es / Ice Scoop)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ColorBlue
Product Length (inch)12.1
Product Width (inch)7.5
Product Height (inch)8
Material TypePlastic/Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial ProServe® Ice Handling System promotes safe transfer of ice to reduce risk of cross-contamination while improving safety
Feature
RubbermaidErgosafe Ice Scoop With Hand Guard With HolderBlue1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan