Katayama Chain Single-Double Sprocket Semi-F Series 35SD (Teeth12)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Sprocket FormB Type
Number of Teeth12
Chain No.35
Number of Columns2
Tooth Width (mm)4.30
Chain Pitch (mm)9.525
MaterialCarbon Structural Steel
Series35SD
Shaft hole typeShaft Bore Type
TypeSprocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan