Spesifikasi
| Size Grind Wheel (inch) | 3 |
|---|---|
| Wheel size (mm) | 75x20x10 |
| No Load Speed (rpm) | 0-10000 |
| Power (W) | 200 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































