Katayama Chain Sprocket Semi-F Series NK35-2B (Teeth 17)

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp839.900
Spesifikasi
Sprocket FormB Type
SeriesNK35-2B
TypeSprocket
Number of Teeth17
Tooth Width (mm)4.1
Number of Columns2
Shaft hole typeShaft Bore Type
Chain No.35-2
MaterialCarbon Structural Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan