Katayama Chain Sprocket Semi-F Series K80B (Teeth 14)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Sprocket FormB Type
SeriesK80B
Number of Teeth14
TypeSprocket
Tooth Width (mm)14.6
Number of Columns1
Chain No.80
Shaft hole typeShaft Bore Type
MaterialCarbon Structural Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan