Katayama Chain Sprocket Semi-F Series NK140C (Teeth 60)

Sebelum PPN:
Rp53.999.900 - Rp54.999.900
Spesifikasi
Sprocket FormC Type
Number of Teeth60
TypeSprocket
SeriesNK140C
Chain No.140
Number of Columns1
Tooth Width (mm)23.5
Shaft hole typeShaft Bore Type
MaterialCommon Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan