Spesifikasi
| Height A (cm) | 152 |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Width D2 (mm) | 44.8 |
| Height C (cm) | 238.0 |
| Width D1 (mm) | 39.4 |
| Width B (cm) | 110.0 |
| Height (m) | 1.52-2.38 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Absolut/ljP103708775-1.jpg)
