Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Insert Cutter RPMT

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)12
Dimension R (mm)6
AccuracyM class
Dimensions t (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan