Sumitomo Electric Cutter Chip ZPGU

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
MaterialACZ120
Corner Radius (mm)1.2
Clearance Angle (degree)11
Chip breakerBoth sides
Hole ShapeSome cylindrical holes on both sides 40° -60°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
Corner Height Tolerance (mm)± 0.025
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.025
With or Without BreakerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan