Sumitomo Electric Cutter Chip TPKN

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialA30N
ShapeEquilateral triangle
Thickness (mm)3.18
Inscribed Circle Diameter (ɸ mm)9.525
Clearance Angle (degree)11
Dimension R (mm)0.8
Chip breakerWithout breaker
Hole ShapeNo hole
Manufacturer Conventional Part NumberTPKN32TR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Carbide for general to heavy cutting and pin milling of steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan