Sumitomo Electric Cutter Chip TEEN

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ShapeEquilateral triangle 60°
MaterialG10E
Work MaterialK (cast iron)
AccuracySemi-precision grade
Inscribed Circle Diameter (ɸ mm)12.7
Selfishright
Blade Length l (mm)4.8
Chip breakerNone
Clearance Angle (degree)20
Hole ShapeNone
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.025
Thickness T (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)± 0.025
With or Without BreakerNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Cemented carbide for turning and milling. For cast iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan