Sumitomo Electric Cutter Chip LNMX

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ShapeRectangular 90°
MaterialACP300
Corner Radius (mm)0.8
Clearance Angle (degree)0
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.05 ~ ± 0.15
Chip breakerSpecial
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.2
Hole ShapeSpecial

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan