Sumitomo Electric Chip VCGT-FX

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Cutting Blade Length (mm)11.2
Clearance Angle (degree)7
Thickness (mm)3.18
Hole ShapePartially cylindrical hole one side 40° -60°
Chip breakerOne side
MaterialAC520U
Corner Height Tolerance (mm)± 0.025
Inscribed Circle Diameter (ɸ mm)6.35
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.025
ShapeDiamond 35°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan