Sumitomo Electric Chip TPMR-FK

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Clearance Angle (degree)11
Thickness (mm)3.18
Chip breakerOne side
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.2
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.05 ~ ± 0.15
ShapeEquilateral triangle 60°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan