Sumitomo Electric Chip TPMN-30

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Clearance Angle (degree)11
Thickness (mm)3.18
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.2
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.05 ~ ± 0.15
MaterialA30
ShapeEquilateral triangle 60°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: cemented carbide. For high to medium speed cutting of general steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan