Sumitomo Electric Chip TPGN-15

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Clearance Angle (degree)11
Thickness (mm)3.18
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)± 0.025
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.025
MaterialT1500A
ShapeEquilateral triangle 60°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Cermet. For general steel finishing to medium rough cutting. Cermet with high wear resistance and excellent versatility.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan