Sumitomo Electric Chip TNMA-10

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Clearance Angle (degree)0
Thickness (mm)4.76
Hole ShapeCylindrical hole
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.2
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.05 ~ ± 0.15
MaterialG10E
ShapeEquilateral triangle 60°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Cemented carbide for turning and milling. For cast iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan