Sumitomo Electric Chip TNGG-ST

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Cutting Blade Length (mm)16.5
Clearance Angle (degree)0
Hole ShapeCylindrical hole
Corner Radius (mm)0.4
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)± 0.025
Inscribed Circle Diameter (ɸ mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.025
ShapeEquilateral triangle 60°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan