Sumitomo Electric Chip TNGA-10

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Cutting Blade Length (mm)16.5
Clearance Angle (degree)0
Thickness (mm)4.76
Hole ShapeCylindrical hole
Corner Radius (mm)1.2
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)± 0.025
GradeG class
Hole Diameter (ɸ mm)3.81
Inscribed Circle Diameter (ɸ mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.025
Manufacturer Conventional Part NumberTNPA333
MaterialG10E
Nose Radius r (mm)1.2
ShapeEquilateral triangle 60°
SlotWith holes
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Cemented carbide for turning and milling. For cast iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan