Sumitomo Electric Chip SNMN-10

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Cutting Blade Length (mm)12.7
Clearance Angle (degree)0
Thickness (mm)4.76
Corner Radius (mm)0.8
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.2
GradeM class
Inscribed Circle Diameter (ɸ mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.05 ~ ± 0.15
Manufacturer Conventional Part NumberSNMN432
MaterialG10E
Nose Radius r (mm)0.8
ShapeSquare 90°
SlotWithout hole
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Cemented carbide for turning and milling. For cast iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan