Sumitomo Electric Chip RPGT-RD

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp569.900
Spesifikasi
Clearance Angle (degree)11
Thickness (mm)4.76
Hole ShapePartially cylindrical hole one side 40° -60°
Corner Radius (mm)Round
Chip breakerOne side
BreakerAll round type for rough cutting
Corner Height Tolerance (mm)± 0.025
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.025
MaterialST20E
SelfishWithout permission
ShapeRound
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: cemented carbide. General purpose for general steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan