Sumitomo Electric Chip DCMT-SU

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Clearance Angle (degree)7
Hole ShapePartially cylindrical hole one side 40° -60°
Chip breakerOne side
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.2
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.05 ~ ± 0.15
ShapeDiamond 55°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: CVD coating. For rough to heavy / intermittent cutting of general steel. Extremely high strength coating grade. Zirconium-containing cemented carbide base material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan