Spesifikasi
| Dimension X (mm) | 17.5 |
|---|---|
| Dimension D2 (mm) | 25 |
| Dimension L2 (mm) | 205 |
| Dimension W2 (mm) | 8 |
| Dimension PD (mm) | 208max / 112min |
| Dimension U2 (mm) | 28 |
| Dimension V2 (mm) | 50 |
| Dimensions a2 (mm) | 216 |
| Dimensions m2 (mm) | 126 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































