Spesifikasi
| Size (kg) | 25 |
|---|---|
| Viscosity (KU) | 100-110 (at 30°C) |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.4-1.55 (at 30°C) |
| Solid Content (%) | 52-62 |
| Dilution | Water |
| Touch Dry Time (minute) | 15 |
| Perfect Dry Time (hour) | 2 - 4 |
| Application Method | Brushes, rollers, spray |
| Theoretical Scattering (m²/kg) | 10 - 12 (per lapis tergantung porositas permukaan) |
| Dry Film Thickness (micron) | 50 - 60 (±2 lapis) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lenkote Aquamatt dibuat dengan konsep value for money? Pemilihan bahan, penggunaan pigmen serta penciptaan warna dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan bagi penggunanya? Pilihlah Lenkote Aquamatt untuk memperindah dan melindungi dinding hunian anda.
CARA PENGGUNAAN:
- Aduk dulu Aquamatt Emulsion sebelum digunakan
- Untuk applikasi kuas / roll, encerkan Aquamatt Emulsion 20% dengan air umtuk lapisan pertama dan 10% untuk lapisan berikutnya.
- Applikasi 2 - 3 lapis cat Aquamatt Emulsion
CARA PENGGUNAAN:
- Aduk dulu Aquamatt Emulsion sebelum digunakan
- Untuk applikasi kuas / roll, encerkan Aquamatt Emulsion 20% dengan air umtuk lapisan pertama dan 10% untuk lapisan berikutnya.
- Applikasi 2 - 3 lapis cat Aquamatt Emulsion
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.Feature
- Excellent Opacity- Anti Bacteria
- Fungus & Algae guard
- Long Lasting Color
- Easy to Apply
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Avian%20Lenkote%20Aquamatt%20Orange%20Series%2025kg%20%5BO1-O16%5D%20(Cat%20Tembok)/qvP103679967-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
