Avian Lenkote Aquamatt Blue Series 5kg [B17-B20] (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Size (kg)5
Viscosity (KU)100-110 (at 30°C)
Specific Gravity (kg/L)1.4-1.55 (at 30°C)
Solid Content (%)52-62
DilutionWater
Touch Dry Time (minute)15
Perfect Dry Time (hour)2 - 4
Application MethodBrushes, rollers, spray
Theoretical Scattering (m²/kg)10 - 12 (per lapis tergantung porositas permukaan)
Dry Film Thickness (micron)50 - 60 (±2 lapis)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lenkote Aquamatt dibuat dengan konsep value for money? Pemilihan bahan, penggunaan pigmen serta penciptaan warna dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan bagi penggunanya? Pilihlah Lenkote Aquamatt untuk memperindah dan melindungi dinding hunian anda.

CARA PENGGUNAAN:
- Aduk dulu Aquamatt Emulsion sebelum digunakan
- Untuk applikasi kuas / roll, encerkan Aquamatt Emulsion 20% dengan air umtuk lapisan pertama dan 10% untuk lapisan berikutnya.
- Applikasi 2 - 3 lapis cat Aquamatt Emulsion
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
- Excellent Opacity
- Daya tutup yang sangat bagus
- Anti Bacteria
- Perlindungan terhadap bakteri
- Fungus & Algae guard
- Perlindungan terhadap jamur & lumut
- Long Lasting Color
- Warna tidak cepat pudar
- Easy to Apply
- Mudah diapplikasikan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan