Avian Lenkote No Odor Tinting Color Series 20L [N1-N16]

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Size (L)20
Viscosity (KU)100-105 (at 30°C)
Specific Gravity (kg/L)1.34-1.45 (at 30°C)
Solid Content (%)50-55
DilutionWater
Touch Dry Time (minute)30
Perfect Dry Time (hour)8 - 12
Application MethodBrushes, rollers, spray
Theoretical Scattering (m²/L)12 - 14 (tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan)
Dry Film Thickness (micron)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lenkote No Odor adalah cat tembok dengan bahan acrylic yang bermutu tinggi sehingga menghasilkan permukaan akhir halus? Pilihlah Lenkote No Odor untuk merasakan sensasi kebebasan beraktifitas di dalam ruangan tanpa perlu takut bau cat yang menyengat serta rasa aman dari pertumbuhan bakteri yang berbahaya.

CARA PENGGUNAAN:
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan.
- Pengenceran : 20% untuk lapisan pertama. 10% untuk lapisan berikutnya.
- Gunakan air bersih untuk pengenceran.
- Aplikasi 2-3 lapis cat tembok No Odor.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
- Tidak berbau
- Mudah dicuci
- Teknologi anti bakteri
- Anti lumut dan anti jamur
- Bermutu tinggi
- Tahan lama
- Warna tidak mudah pudar
- Daya tutup sangat tinggi
- Daya sebar tinggi
- Ramah lingkungan
- Hasil akhir halus
- Tanpa merkuri dan timbal
- Untuk hasil maksimal gunakan No Odor Wall Putty (plamir tembok tanpa bau)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan