Avian Lenkote Supersilk Anti Noda Green Series 20L [G17-G31] (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Size (L)20.0
Viscosity (KU)90-105 (at 30°C/FC4)
Specific Gravity (kg/L)1.21-1.35 (at 30°C)
Solid Content (%)±46-54
DilutionWater (Maximum 10%)
Application MethodBrushes, rollers, spray
Touch Dry Time (minute)15 (at 30°C)
Perfect Dry Time (minute)60 (at 30°C)
Theoretical Scattering (m²/kg)10 - 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lenkote Supersilk Anti Noda adalah cat tembok premium yang memiliki efek daun talas, sehingga noda mudah dibersihkan dengan sekali bilas tanpa merusak permukaan cat. Lenkote Supersilk Anti Noda juga memberikan hasil akhir yang halus, sedikit mengkilap, dan warna tahan lama. Dengan bahan baku berkualitas tinggi, produk ini memiliki kadar VOC rendah sehingga termasuk sebagai produk ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN:
- Aduk dulu Lenkote Supersilk Anti Noda sebelum digunakan dengan pengenceran air bersih maksimal 10%.
- Aplikasikan Lenkote Supersilk Anti Noda dengan Roll, Kuas, atau Spray sebanyak 2 - 3 lapi [tergantung Warna].
- Tunggu kering dari lapisan pertama minimum 1 - 2 jam, untuk ke lapisan berikutnya.
Description
Lenkote Supersilk Anti-Stain is a premium wall paint that has the effect of taro leaves, so stains are easily cleaned with a single rinse without damaging the surface of the paint. Lenkote Supersilk Anti-Stain also gives a smooth, slightly shiny finish and long-lasting color. With high quality raw materials, this product has a low VOC level so it is included as an environmentally friendly product.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
- Efek daun talas.
- Mudah di bersihkan dengan air.
- Tanpa bau.
- Anti jamur & lumut.
- Warna tidak mudah pudar.
- Tanpa merkuri & timbal.
- Minim cipratan.
- Green label singapore.
- SNI.
Feature
- Taro leaf effect.
- Easy to clean with water.
- No odor.
- Antifungal & mildew.
- The color does not fade easily.
- No mercury & lead.
- Minimal spray.
- Green label singapore.
- SNI.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan