Avian Lenkote Everglo Orange Series 20L [O17-O18] (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Size (L)20.0
Viscosity (KU)90-100 (at 30°C)
Specific Gravity (kg/L)1.1-1.35 (at 30°C)
Solid Content (%)37-50
DilutionWater
Touch Dry Time (minute)15
Perfect Dry Time (hour)2 - 4
Application MethodBrushes, rollers, spray
Theoretical Scattering (m²/L)12 - 14 (tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan)
Dry Film Thickness (micron)50 - 60 (±2 lapis)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lenkote Everglo Semi Gloss Luxury Acrylic Emulsion adalah cat tembok berkualitas premium yang memberikan hasil permukaan yang sangat halus, agak mengkilap bagaikan kilauan mutiara? Lenkote Everglo diformulasikan khusus dengan formula Ezywash superior washability untuk memberikan nuansa mewah dan elegan di rumah anda.

CARA PENGGUNAAN
- Aduk dulu EVERGLO Emulsion sebelum digunakan
- Untuk aplikasi kuas / roll, encerkan EVERGLO Emulsion 20% dengan air umtuk permukaan acian baru dan 10% untuk lapisan berikutnya.
- Untuk applikasi spray, encerkan s/d max 30%
- Aplikasi 2 - 3 lapis cat EVERGLO Emulsion
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
- Superior Washability
- Luxurious Sheen
- Fungus & Algae guard
- Anti Bacteria
- Excellent Opacity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan