Avian Lenkote Everglo Green Series 2.5L [G17-G31] (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Size (L)2.5
Viscosity (KU)90-100 (at 30°C)
Specific Gravity (kg/L)1.1-1.35 (at 30°C)
Solid Content (%)37-50
DilutionWater
Touch Dry Time (minute)15
Perfect Dry Time (hour)2 - 4
Application MethodBrushes, rollers, spray
Theoretical Scattering (m²/L)12 - 14 (tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan)
Dry Film Thickness (micron)50 - 60 (±2 lapis)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan