Avian Lenkote No Odor Medicare Yellow Series 20L [Y17-Y20] (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Size (L)20.0
Viscosity (KU)90-105 (at 30°C/FC4)
Specific Gravity (kg/L)1.2-1.32 (30°C)
Solid Content (%)±47-53
DilutionWater (Maximum 10%)
Application MethodBrushes, rollers, spray
Theoretical Scattering (m²/kg)12 - 14
Touch Dry Time (minute)15 (at 30°C)
Perfect Dry Time (minute)60 (@30°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan