Avian Lenkote Sunguard Exterior Yellow Series 20L [Y17-Y20] (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Size (L)20.0
Viscosity (KU)90-100 (at 30°C)
Specific Gravity (kg/L)1.2-1.4 (at 30°C)
Solid Content (%)45-50
DilutionWater
Touch Dry Time (minute)1 - 2
Perfect Dry Time (hour)2 - 4
Theoretical Scattering (m²/L)12 - 14
Application MethodBrushes, rollers, spray
Dry Film Thickness (micron)±60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan