Avian Lenkote Sunguard Exterior Yellow Series 2.5L [Y17-Y20] (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Size (L)2.5
Viscosity (KU)90-100 (at 30°C)
Specific Gravity (kg/L)1.2-1.4 (at 30°C)
Solid Content (%)45-50
DilutionWater
Touch Dry Time (minute)1 - 2
Perfect Dry Time (hour)2 - 4
Theoretical Scattering (m²/L)12 - 14
Application MethodBrushes, rollers, spray
Dry Film Thickness (micron)±60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lenkote Sunguard Acrylic Emulsion adalah cat bermutu tinggi yang dibuat dari 100% bahan superior acrylic yang diformulasikan untuk semua tembok luar baru atau sudah pernah dicat sebelumnya? Lenkote Sunguard merupakan cat tembok eksterior pertama di Indonesia yeng menggunakan Nature Guard Technology yang efektif melindungi permukaan dari kotoran dan sangat mudah untuk dicuci.
CARA PENGGUNAAN:
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan.
- Untuk aplikasi kuas/roll : encerkan dengan 10% air.
- Untuk aplikasi spray : encerkan sampai dengan max 30% air.
- Aplikasi 2-3 lapis cat Lenkote Sunguard.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
- Menggunakan Nature Guard Technology
- Telah lolos uji oleh Nature Guard untuk memastikan standar kualitas terbaik
- Terbuat dari bahan akrilik 100%
- Khusus untuk permukaan eksterior
- Debu dan kotoran tidak mudah menempel
- Tahan alkali
- Daya tutup sempurna
- Warna tahan lama
- Anti lumut dan jamur
- Tanpa merkuri dan timbal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan