MAXPRO Triple Ground Teeth Jab Saw

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Size (inch)6
Blade Length (mm)150
Blade Thickness (mm)1.6
Number of Teeth9TPI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Saw blade : 150mm x 1.6mm x 9TPI - Triple ground teeth for fast cutting - versatile for cutting drywall, wallboard, plywood and plastic pipes - Sharp beleved tip for penetrating - Blister packing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan