Rubbermaid Press Type Bucket Squeezer (Ember Pemeras Pel)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)670 x 360 x 40
Mass (kg)3.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A flat mop squeezer that squeezes excess water by pressing the mop from above. Compatible with 46cm frame. Can be mounted on Janiter Cart (6173-88) or Large Capacity Cleaning Cart (9T72).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan